SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
427 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueCatégoriesChaînes d'entraînementMarqueTSUBAKINombre de dents18
TSUBAKI
H80B18F X 1-15/16 ; 1-15/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
H80B18 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

TSUBAKI
H80B18F X 1-1/2 ; 1-1/2PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,30 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
60SDS18 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,18 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI H12A18 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,78 $ / Chaque

QTÉ