TSUBAKI
100A90 ; 100A90 X 1 3/8INSTOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C90 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H100R90
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
16BA90 ; POR PIGNON SB 40MM
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 742.594MM Outside Diameter; 727.8MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
20BC90 ; POR PIGNON SB 40MM
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 928.243MM Outside Diameter; 909.76MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI