TSUBAKI
TSUBAKI H80-4C95 3.4385/3.4405 3/4 X 3/8KW
Roller Chain Sprocket; 3.439" Bore; 80-4 Chain; 95 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D80U95 ; POR PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
06BA95 ; POR PIGNON SB 18MM
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 293.649MM Outside Diameter; 288.08MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
20BA95 ; POR PIGNON SB 40MM
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 978.789MM Outside Diameter; 960.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
16BA95 ; POR PIGNON SB 40MM
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 783.031MM Outside Diameter; 768.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI