TSUBAKI
81XHDTSU ; 81-XHD RIV
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,36 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
81XTSU ; 81-X RIV
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XCOTCARPREMIUM ; 81X CLAVETTES SEULEMENT
Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 4.064MM Plate Thickness; 28.956MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 81X RIV 10'
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XHATT-PL-CP-PREMIU ; POR PIN LINK
Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI