TSUBAKI
RS10B-2CL ; RS10B-2 CONN LINK
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H40B12F X 3/4 ; SPROCKET 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,14 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
H60B15F X 3/4 ; SPROCKET 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50SSOL ; 50SS DECALE LIAISON
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,54 $ / Chaque
DISPONIBLE