MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML070 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 1-3/8" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 1-3/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.375" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; ML070 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 42 | Hytrel 126In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
4 B 86 SK V-BELT SHEAVE ; 4 GROOVES 8.95" OD BUSHED
Transmission Pulley; 4 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
217,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BB12H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 12T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,96 $ / Chaque
DISPONIBLE