MARTIN SPROCKET & GR
ML110 7/8 JAW CPLG HUB ; 7/8" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
MS100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
10JEM QUADRA-FLEX SLEEVE ; 7-1/16" OD THERMOPLASTIC RUBBER
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 5/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-5/8" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,57 $ / Chaque
DISPONIBLE