SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4,250,804 articles ont été trouvés
CatégoriesCategories
PIONEER PROTECTIVE
5514 42 SAFETY COVERALL ; POLY/COTTON ORANGE 42
Protective Coverall; Polyester/Cotton; Orange; 42 Size
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
89,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BROWNING
55B BRG LIMITEUR DE COUPLE MARRONING ; 2-3/4" ID X 3" OD X 7/32" THK
Bearing; For T55L Series; Use With Torque Overload Device
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
59,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MCGILL
CFE 2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 2" RLR DIA 1-1/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
3205 A DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ