SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,541,660 articles ont été trouvés
SKF
618/6 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 13MM Outside Diameter; 3.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
63

QTÉ

SKF
KM 8 BRG LOCKNUT ; 58MM OD 9MM NOMINAL THK
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

GATES
BX79 ; Courroies Tri-Power
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 82" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

DODGE
5JX5/8 COUPLING FLANGE
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 5J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ

FENNER DRIVES
3/16X14" CLEAR 85 TWISTED O-RING ; 50/PAK
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
400,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
44

QTÉ