SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
27,683 articles ont été trouvés
MarqueREXNORD
REXNORD
LBP883TK7.5 TAB CHAIN ; CHAINE PRESSION RETOUR FAIBLE
883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
163,12 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

REXNORD
20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345 ; 0789345
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

REXNORD
60 HQD HUB OMEGA 7300895 ; OMEGA QD CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 3-5/8" Length Thru Bore; E60 Size or Series; F Bushing Size; Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 167,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

REXNORD
40 HSB X 1.625 STL OMEGA 7369352 ; OMEGA COUPLING HUB 1.6250
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 222,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

REXNORD
SSA815-6IN CHAIN ; INOX ACIER 762.33.60
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,46 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ