REXNORD
REX80K1CCLSFPK ; 80-K1 CCL SF PK R2G30
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
16B-2 OL ; OFFSET LK
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.19MM Plate Thickness; 20.5MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
16B-2R ; RIV CHAINE
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.19MM Plate Thickness; 20.5MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
80-3 CONN LK ; CONNECTION LIAISON 081372
Chain Link; 80-3 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
16B-3R ; RIV CHAINE
Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.19MM Plate Thickness; 20.5MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI