REXNORD
REXC2060HM1RLPK ; C2060H-M1 RL PQT
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXC2060HM2RLPK ; C2060H-M2 RL PQT
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
C2060HSSR10BX ; C2060HSS R 10BX R7A36
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
60 CONN LK ; CONNECTION LIAISON CLAVETTE
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REX2060HRLPK ; POR 2060H RL PK
Chain Link; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI