ROSTA
N3/8-10S ; ROU DENTEE SET
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35.027MM Outside Diameter; 30.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
PHS 06B-1B76 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.017MM Outside Diameter; 230.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
06BTB32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 102.413MM Outside Diameter; 97.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1A12 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 41.275MM Outside Diameter; 36.8MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1B60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 187.452MM Outside Diameter; 182MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI