MARTIN SPROCKET & GR
D06B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
06B-2 O/L 2P OFFSET LINK
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-2B84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 260.274MM Outside Diameter; 254.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-2BH95 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 293.649MM Outside Diameter; 288.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-2BH22 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 71.958MM Outside Diameter; 66.93MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI