SKF
PHS 083-1A36 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.7MM Outside Diameter; 145.72MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 083-1A35 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147.6MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 083-1B40 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 167.8MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 083-1A70 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 289MM Outside Diameter; 283.07MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 083-1B26 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 111.2MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI