TSUBAKI
E100B26 ; PIGNON SB 1 1/4IN UST
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
T100C80 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 80 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E100B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.643" Outside Diameter; 7.99" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
E100B19 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
E100B17 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.436" Outside Diameter; 6.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI