REXNORD
120-5 C ; COT CHAMP PETROLIER CHAINE API
Roller Chain; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
120-5 COT 10FT CHAINE ROULEAUX ; NON-RETURNABLE 10FT/BOX
Roller Chain; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
120-5 CL ; OILFIELD CONN LINK API
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
120EN-5CB ; POR 120EN-5 COT X10FT LG ENERG SER
Roller Chain; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
120-5 CP C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI