REXNORD
120-6 C ; COT CHAMP PETROLIER CHAINE API
Roller Chain; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
120EN-6CB ; POR 120EN-6 COT X10FT LG ENERG SER
Roller Chain; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 120-6 O/L
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
120-6 OL ; OILFIELD O/L API
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
120-6 CL ; OILFIELD CONN LINK API
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI