MARTIN SPROCKET & GR
132C8 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.81" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
132C11 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.47" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
WH132LL ; WELDED STEEL CHAIN LOOSE LINK
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
132A11 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.47" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
132A10 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.58" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI