TSUBAKI
160-2CL ; 160-2 MAILLON CONN
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
160-2 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D160A17 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.898" Outside Diameter; 10-27/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D160A23 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 160H-2X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI