TSUBAKI
RS16B-2RB ; RS16B-2 RIV
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,94 $ / Pied
DISPONIBLE
SKF
PHS 16B-2TB28 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 240.665MM Outside Diameter; 226.86MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-2TBH27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 232.562MM Outside Diameter; 218.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D16B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 297.459MM Outside Diameter; 283.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-2TB38 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI