TSUBAKI
180-3CB ; 180-3 BORDEE
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180-3CL ; 180-3 MAILLON CONN
Chain Link; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 180-3C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 180-3X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 180-3O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI