MARTIN SPROCKET & GR
D200B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.068" Outside Diameter; 12.815" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D200B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.642" Outside Diameter; 10.447" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D200B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.872" Outside Diameter; 13.605" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D200A25 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.29" Outside Diameter; 19.947" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D200A24 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.49" Outside Diameter; 19.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI