MORSE INDUSTRIAL
2050 RIV 50FT CHAINE ROULEAUX ; DBL INCLIN 50FT/REL
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI A2050-SS-1-OL
Chain Link; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2050B24 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.12" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2050B25 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.32" Outside Diameter; 5.026" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2050B26 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.52" Outside Diameter; 5.223" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI