TSUBAKI
2052B14 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.23" Outside Diameter; 5.617" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2052B21 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.04" Outside Diameter; 8.387" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2052B23 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.85" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2052B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.42" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2052B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2052 CHAIN 10 TEETH SINGLE ROW
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.6" Outside Diameter; 4.045" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI