TSUBAKI
2060B20 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
A2060 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2060B25 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.39" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2060B16 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.92" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2060B19 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.94" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI