TSUBAKI
2062A22 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.33" Outside Diameter; 10.54" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2062B11
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2062B21 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.85" Outside Diameter; 10.064" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2062A12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2062B23 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.81" Outside Diameter; 11-1/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI