TSUBAKI
RF20BCL ; RF20B CONN LINK
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 20B-1NP-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
RS20BOL ; RS20B LIAISON DECALEE
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 20B-1ZP-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI RS20B LAMBDA C/L
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.4MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI