MARTIN SPROCKET & GR
24CTB72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 895.502MM Outside Diameter; 873.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 24B-1B30 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 385.343MM Outside Diameter; 364.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
24A13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 24B-1A54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 677.012MM Outside Diameter; 655.26MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 24B-1BH30 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 385.343MM Outside Diameter; 364.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI