DIAMOND CHAIN
200HS-3 CT CO LINK V ; D6970 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; Curved; 7/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
264-EN-3-OL ; POR OFFSET LINK
Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
264Z-3C 010/FT COIL ; POR LARGE PAS PRECISION
Roller Chain; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI