MARTIN SPROCKET & GR
D28C60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 874.827MM Outside Diameter; 849.32MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 28B-2ZP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
RS28B-2OL ; RS28B-2 OFFSET LINK
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D28C76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 28B-2C54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 789.838MM Outside Diameter; 764.47MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI