SKF
PHC 32B-1O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32B-1NP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
32B-1 OL ; OFFSET LINK L/B
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
32B-1R ; POR RIV CHAINE 5M
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
RS32BOL ; RS32B LIAISON DECALEE
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.01MM Plate Thickness; 42.189MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI