TSUBAKI
35-4CL ; 35-4 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 35-4 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
35-4RB ; 35-4 RIV
Roller Chain; 35-4 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
35-4 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; NON-RETURNABLE 10FT/BOX
Roller Chain; 35-4 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
35T-4R-10FT ; D0254 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 35-4 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
35A4S12I
Chain Link; 35-4 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.357" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI