TSUBAKI
HT40B19 ; SPROCKET SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HT40B25 ; SPROCKET SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HT40B20 ; SPROCKET SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 40-3SS O/L
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
E40B36 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI