RENOLD
50-6 SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 50-6 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
50-6 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 50-6 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
50T-6R-10FT ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 50-6 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
50-6 BSHLK P ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 50-6 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 50-6 DF C/L
Chain Link; 50-6 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI