RENOLD
60-3 GY C/P C/L S/F CONNEXION LIAISON
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60E95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60E52 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.849" Outside Diameter; 12-27/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60C95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 60-3B35 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI