RENOLD
81X RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,14 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
81XHDTSU ; 81-XHD RIV
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,36 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
81XC13F X 2-3/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XC8F X 2-7/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XB9F X 2-3/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI