TSUBAKI
C2050-2CL ; C2050-2 LIAISON CONNEXION
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2050-2X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; C2050-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2050-2C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI