TSUBAKI
C2160HCB ; C2160H COT
Roller Chain; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI C2160H R/L
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2160X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2160H-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
C2160HCLCP ; C2160H LIAISON CONNEXION COT TYPE
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI