DIAMOND CHAIN
C2040-1R-50NAA ; D3895 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; SC2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
C2040-1R-100FT ; D0236 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; SC2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
C2040-1 DOFF LINK ; D5978 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; SC2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.333" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
C2040-1R-10FT ; D0235 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; SC2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
SC2040 O/L 1P 4PK ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; SC2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI