MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
626-2RSH ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6219/C3 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
341,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
3M
AB45099 ; BLOC DISQUE ROLOC
Coated Disc Abrasive Part; 1/4-21"T Arbor Thread - TPI or Pitch; 1-1/2" Nominal Diameter; Screw-On Mounting; 30000 RPM Maximum Speed; Disc Pad Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 25091 / 2.5X3.751X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,69 $ / Chaque
DISPONIBLE