SKF
CRSEAL 6120 / 0.625X0.875X0.188 HMS1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
HJ 243320 ; HEAVY CUP CAGE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML075 5/8 JAW CPLG HUB ; 5/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,51 $ / Chaque
DISPONIBLE