SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
351 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
P26-8M-30-1108 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 26 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
178,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

PARKER
B511ACH53C ; B5 AIR VALVE
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Air Return; 145 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
343,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L070-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M170N6 COUPLING INSERT ; 2.6" OD NEOPRENE 0.9" THICK 60A NEOPRENE
2.6" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.9" Thickness; 100 Size or Series; 1800 Max Speed; 340.7In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

GATES
GATES 1000-8M-20
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,38 $ / Chaque

QTÉ