SKF
CRSEAL 14247 / 1.438X2.25X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 18658 / 1.875X2.75X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
RHP BEARING
SFT1.1/8 FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 4.687" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
HM237535-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE
Bearing Cone; HM237535 Basic Number; Standard Precision; 6-1/2" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 369,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6017DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 85MM BOREX130MM ODX22MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,32 $ / Chaque
DISPONIBLE