TIMKEN
495AX-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE
Bearing Cone; 495AX Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 1-11/64" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
127,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60HRB ; 60H RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,74 $ / Pied
DISPONIBLE
NTN
6209ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
NTA 2233 ; NEEDLE THRUST BEARING
Thrust Needle Roller Assembly; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80BS12 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 12T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,02 $ / Chaque
DISPONIBLE