SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,398 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
40BS19 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SMC
KQ2L07-34NS ; FITTING MALE ELBOW
Tube Elbow; Push to Connect Male Elbow; 1/4" Tubing; 1/8" NPT Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

SMC
KQ2H07-35NS ; FITTING MALE CONNECTOR
Tube Connector; Push to Connect Male Connector; 1/4" Tubing; 1/4" NPT Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

LPS
C02416 CHAIN MATE AEROS ; CHAINEMAT LUBRIFIANT PENETRNT
Chain Lubricant; Chain; Aerosol Can; Aerosol; Bushing | Cable | Chain | Crane | Cutting Tool | Drag Line | Drive | Forklift | Pulley | Roller; Gray; 11 Oz
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
71

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS11 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 11T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ