SKF
CRSEAL 17285 / 1.75X2.437X0.315 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
KR 30 PP A E ; GOUJON TYPE GALET DE ROULEMENT
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
123,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-E-307R ROULEMENT TYPE E-XTRA
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-13/16" Minimum Bolt Spacing; 11-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 395,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6307VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX80MM ODX21MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,21 $ / Chaque
DISPONIBLE