SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,367 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 11223 / 1.125X1.874X0.25 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS19 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
KM 22 BRG LOCKNUT ; 145MM OD 19MM NOMINAL THK
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
250,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
44

QTÉ

SKF
CRSEAL 6152 / 0.625X1X0.125 HM14 P SEAL
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

INA
HK 2016 ; TIRE COUPE ROULEMENT A AIGUILLE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ