DODGE
TXT215AT ATV BAGUE CONIQUE REDUCTEUR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 883,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,14 $ / Pied
DISPONIBLE
KOYO
HJ 243320 ; HEAVY CUP CAGE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
TREL 10 TIGE EXTREMITE BEARING ; 5/8" BORE 9/16" HOUSING WD MALE
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-3/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE