SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,338 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TIMKEN
B40 COURROIE TRAPEZOIDALE ; SUPER BLUE RIBBON 101737012
V-Belt; B Series; 43" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BB12H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 12T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
50SSCL ; 50SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
66

QTÉ

SMC
Y400-A ; ENTRETOISE
Airline Equipment Accessory; Spacer Attachment; Model-Applicable Model-Ac40-B
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,75 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN
RCJ1 15/16 BRIDE UNIT ; 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
291,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ